- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KNIPEX(クニペックス)
- 3ページ目
3ページ目: KNIPEX(クニペックス)のすべての商品
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
トラスコ品番446-7311
質量(g)120
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様スプリング付き
材質クロームバナジウム鋼
仕上(ヘッド)黒
16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):10
トラスコ品番337-1071
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)100
最大口開き(mm)21
ハンドルエンボス
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。
本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。
18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165
質量(g)270
本体マグネシウム合金
アズワン品番65-0302-85
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。
切断能力(Φmm)6-35
材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属
材質(刃)高品質ボールベアリング鋼
全長(mm)260
質量(g)375
適合替刃品番:9039-02V01
品番バリ取り部品:9039-02V02
付属品替刃1枚
アズワン品番65-0302-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)
形状つかみ面/フラット
開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
段数(調整)19
全長(mm)180
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。
全長(mm)120
質量(g)85
ブレード長さ(mm)80
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番64-8343-05
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)375
刃先形状先端角度20°
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)365
刃先形状標準刃
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
材質INOXステンレス
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:磨き
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
硬度HRC(刃部)約54
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
種類セット品
全長(mm)220
トラスコ品番786-4671
材質グラスファイバー入りプラスチック
質量(g)140
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。
全長(mm)130
質量(g)111
寸法A(mm)16
寸法D(mm)20
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)10
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
切断能力(Φmm)中硬線1.3
耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569
セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)
質量(g)350
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番246-0153
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)200
刃形両刃(ベベル付)
ハンドルプラスチックココート
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)125
質量(g)56
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)113
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)144
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26
質量(g)261
替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)
切断能力(Φmm)3~30
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):19
トラスコ品番149-4928
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
全長(mm)250
最大口開き(mm)52
ハンドルコンフォート
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
全長(mm)195
質量(g)180
適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)
アズワン品番65-0302-66
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965
全長(mm)260
材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼
質量(g)375
肉厚(mm)最大2
替刃仕様標準:9039-02V01
アズワン品番64-8393-07
切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)145
先端形状平型
質量(g)145
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
材質は非磁性のステンレス。ESDコーティング:表面抵抗約100000オームのつや消し黒仕上げ。先端部はつや消し仕上げ。部品をつかみやすい先端部。
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2