96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パンチロックリベッター
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
質量(g)535 切断能力(mm)最大4.0
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。 全長(mm)200 適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ) セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット 質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター) 表面処理磨き・黒表面処理 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 AWG13-10 圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ 全長(mm)280 材質強力特殊鋼
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 全長(mm)165 使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム 質量(g)189
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に 仕様調整:19段階 トラスコ品番788-3757 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)8551-250C用 スペアパーツ
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
トラスコ品番788-3765
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製などのカラーを破断、取り除くことができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に最適です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドル トラスコ品番752-1651 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)435 角度(°)(ヘッド部)85 切断能力(mm)(硬線)Φ3.5、(軟線)1~6、(ピアノ線)Φ3.0、(中硬線)4 アズワン品番65-0303-45
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤー
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ 材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
全長(mm)200 トラスコ品番792-5751 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)318 2018年トラスコ掲載ページ4 0946
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に 仕様調整:19段階 トラスコ品番788-3749 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)375 刃先形状先端角度20° 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)365 刃先形状標準刃 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 ハンドルコンフォートタイプ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤー
高負荷に耐えるモデル。丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。鍛造なので大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●挟み範囲(丸;mm):35●挟み範囲(四角;mm):30●挟み範囲(六角;mm):32 材質アゴ:鍛造クロームバナジウム 寸法(mm)65×17×250 質量(g)521 仕上プライヤー:ニッケルクロムメッキ 材質(ボディ)強力特殊鋼
1丁
5,698 税込6,268
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1009
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)50×15×140 質量(g)152 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
6,198 税込6,818
3日以内出荷

蹄鉄工用の万能プライヤー。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。 種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)300 トラスコ品番786-7573 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 質量(g)786 口先長(mm)20
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
長さ(mm)200 トラスコ品番835-6485 質量(g)328 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 軟線>4.0 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。 全長(mm)250 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm)200 質量(g)435 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 形状刃表面:両刃(ベベル付) 全長(mm)200 先端角(°)12 切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0 ハンドルプラスチックコーティング
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225 ハンドル3コンポーネント 仕上ヘッド:ポリッシュヘッド 切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 段数(調節)15 最大口開き(mm)50 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1丁ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
7,498 税込8,248
当日出荷

蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)48×26×300 質量(g)780 ハンドル防錆仕上げ (黒) 仕上ヘッド磨き ヘッド幅(mm)20
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958 全長(mm)160 材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼 質量(g)195 刃形刃先くぼみ仕様 ハンドルプラスチックコート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm) 硬線3.6 アズワン品番64-8386-02 切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

関連キーワード