セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600
内寸(mm)B460×H310×T190
最大荷重(kg)20
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
関連キーワード