「ギザ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160
トラスコ品番497-2589
質量(g)110
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。
エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。
ハンドルは2層構造で手に優しい。
プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190
質量(g)135
ハンドル強化ファイバーグラス製2K
仕上ヘッド:研磨
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
汎用タイプ。
ストレートな形状。
幅の広い丸型の先端部。
ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
ボディーはつや消し磨き仕上げ。
材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
全長(mm)145
材質ステンレス
質量(g)27
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%
形状直
チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
規格DIN EN 61340 -5-1
仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番65-0585-21
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレススチール。
材質高級ステンレス
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-07
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×12
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.17×6.00
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-14
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×11
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.06×0.12
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-32
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
材質高級ステンレス
形状45°曲がり
チップ幅(mm)0.22×0.25
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-57
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
材質高級ステンレス
形状45°曲がり
チップ幅(mm)0.09×0.16
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-40
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17
材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%
形状直
チップ幅(mm)0.40×2.00
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-45
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.20×0.25
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
規格DIN EN 61340 -5-1
仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-29
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質高級ステンレス
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-08
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
規格DIN EN 61340 -5-1
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-06
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)280
先端形状フラットノーズ
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×8×6.5
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.10×1.20
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-42
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×7×7.5
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.10×0.20
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-35
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)2.00×3.20
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-43
1本
¥5,988
税込¥6,587
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×12
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.20×0.30
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-38
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×18
材質高級ステンレス
形状30°曲がり
チップ幅(mm)0.17×6.00
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-15
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)145×11×16.5
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)2.80×5.50
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-24
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
材質高級ステンレス
形状45°曲がり
チップ幅(mm)0.50×1.50
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-13
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
材質高級ステンレス
形状35°曲がり
チップ幅(mm)0.15×1.50
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-11
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×10×11
材質高級ステンレス
形状45°曲がり
チップ幅(mm)0.33×1.60
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-10
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200
仕様先端部ギザ付
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)265
先端形状フラットノーズ
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
皮むき能力(mm)0.7~2.5
1丁
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)80×6×7.5
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.08×0.13
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-36
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×9.5×11
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.12×0.18
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-30
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)122×10×14.5
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)2.50×4.00
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-25
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×15×22
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)2.50×4.70
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-44
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×11
材質チタン
形状直
チップ幅(mm)0.09×0.15
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番65-0585-39
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.13×1.90
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-41
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×13
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.50×0.90
チップタイプ鋭い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-28
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×18
材質高級ステンレス
形状30°曲がり
チップ幅(mm)0.17×6.00
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-16
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.30×1.50
チップタイプ位置決め
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-12
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5
材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%
形状直
チップ幅(mm)0.70×0.60
チップタイプ鋭い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番65-0585-54
1本
¥2,388
税込¥2,627
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5
材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30%
形状直
チップ幅(mm)0.40×0.60
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性誘導体
仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)
アズワン品番65-0585-51
1本
¥2,388
税込¥2,627
翌々日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)90×8×10
材質高級ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.09×0.15
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-34
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ