カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(16)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • ミノル工業(3)
  • マーベル(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • 関西通信電線(1)
  • PANDUIT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケーブル より戻し」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×22×240質量(g)470ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,498税込10,448
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×17×240質量(g)435ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25
小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0質量(g)75
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら