カテゴリ

  • 作業工具(44)
    • ストリッパー(25)
    • 電工用ナイフ(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(10)
  • 未来工業(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • 日本製線(2)
  • マーベル(6)
  • サンワサプライ(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
  • KLEIN TOOLS(22)
  • エレコム(5)
  • WEICON(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ビクトリノックス(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 協和ハーモネット(2)
使用範囲(Φmm)
  • 0.03~1(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.12~0.4(1)
  • 0.3~1(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 6~29(1)
  • 8~13(2)
適合電線(mm2)
  • 0.03~10(1)
  • 0.08~16.0(1)
  • 1.5~6(1)
  • 4~10(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 7(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 195(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケーブル 皮むき」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
ワイヤーストリッパー  [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
90日以内出荷
丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)全長(mm)195質量(g)136'能力ストリッピング(AWG):32-8材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160質量(g)166径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160能力ストリッピング(AWG):7ハンドルコンフォート能力(Φmm)ストリッピング:5能力(mm2)ストリッピング:10
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)230質量(g)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-2.5クリンピング能力(AWG)20-14
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
90日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1丁
翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。トラスコ品番195-5243アズワン品番64-8332-96
9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1丁
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68段数2(圧着)質量(g)340適合替刃9759-06
9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)9751-12SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (4/6/8ピン)KNIPEX(クニペックス)
28,980税込31,878
1丁
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68質量(g)522適合替刃522
プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16KNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1丁
翌日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)265先端形状フラットノーズ材質(ハンドル)プラスチックコーティング切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
12 21 180 KNIPEX(クニペックス)12 21 180KNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、6つのサイズに対応する差替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパーです。 複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。 ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。
全長(mm)180適合電線サイズAMG:20~19/17/15/13/11/10、MM2:0.5~0.75/1.0/1.5/2.5/4.0/6.0
同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
替刃1.0MM KNIPEX(クニペックス)替刃1.0MMKNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1組
当日出荷
使用範囲(Φmm)1.0仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5
替刃0.8MM KNIPEX(クニペックス)替刃0.8MMKNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1組
当日出荷
使用範囲(Φmm)0.8仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1509質量(g)4
替刃0.6MM KNIPEX(クニペックス)替刃0.6MMKNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1組
翌々日出荷
使用範囲(Φmm)0.6仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1495質量(g)4
替刃0.5MM KNIPEX(クニペックス)替刃0.5MMKNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1組
当日出荷
使用範囲(Φmm)0.5仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1487質量(g)4
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0質量(g)368
ストリッパー KNIPEX(クニペックス)ストリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷
細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌日出荷
一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。
材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用) KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)KNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1全長(mm)155質量(g)135
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8質量(g)99
エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0質量(g)75
LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)LSA-PLUS端子用インサートツールKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0トラスコ品番446-7311質量(g)120
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mmトラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm
ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mmトラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら