17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーXL
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。 全長(mm)140 仕様切断面:フラット 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)ジョイント部:15.7 厚さ(mm)ジョイント部:9.2 質量(g)77 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 口先長(mm)12.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 切断能力(AWG)36526 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)250 切断能力(AWG)36526 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)62×21×200 質量(g)365 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)335 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160 仕上ヘッド:黒防錆コート ハンドルプラスチックコーティング タイプ切断面:傘状 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm)中硬線4.8 切断能力(Φmm) 硬線3.6 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 質量(g)195 アズワン品番65-0302-70
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D65×H29 全長(mm)225 質量(g)457 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキ
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断します。 切断力を最大に引き出す両手操作。 同じ大きさの強力ニッパーに比べ、力を60%節約します。 特殊なジョイント構造によって、手の力を40倍に増強します。 ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。 高周波焼き入れした精密切刃、切刃硬度約64HRC。 開口部のある切刃が、回転点近くのテコ作用が改善されたことにより、大きな断面積を簡単に切断します。
全長(mm)250 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒) 質量(g)465 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm) ピアノ線4.2 切断能力(Φmm) 硬線4.3 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線6
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160 質量(g)170 ハンドルコンフォートハンドル 仕上ヘッド:黒表面処理 切断能力(Φmm) 銅線6 切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D60×H25 全長(mm)225 質量(g)425 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルコンフォート (3K) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160 質量(g)225 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)375 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷