ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5
質量(g):30
入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)30
1パック(3個)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用
トラスコ品番657-0587
セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質ファブリック
幅(mm)27
色青/赤
使用荷重(kg)6
自然長(mm)186
ロックあり
径(mm)85
最大使用質量(kg)5.8
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード