特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)125
質量(g)85
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き
材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)
曲り角度(先端)90°
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)570
適合シャフト径(Φmm)122-300
軸穴種別軸用
トラスコ品番788-3129
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
質量(g)1832
先端チップ径(mm)3.5
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
角度(°)先端曲がり:90
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
全長(mm)140
質量(g)101
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)0.9
適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
¥4,398
税込¥4,838
90日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。
スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。
先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。
適合シャフト径(Φmm)40~100
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)270
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
種類セット品
使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
種類セット品
調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。
鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)
質量(g)915
容量(L)45
仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
トレイサイズH335xD165xH33mm
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。
適合シャフト径(Φmm)400-1000
質量(g)2200
適合内径(Φmm)400-1000
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ハンドルプラスチックコーティング
材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
関連キーワード