識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に
仕様圧着段数:9
全長(mm)180
質量(g)205
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145
質量(g)140
本体寸法(mm)W145 X D13 X H52
ハンドルプラスチックコーティング
圧着範囲(mm2)0.25~0.5
使用範囲(AWG)24~14
ポジション数圧着:4
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)486
使用範囲(AWG)28-5
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)404
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)190
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)477
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に
仕様圧着ポジション数:9
全長(mm)180
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)24-6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途エンドスリーブ圧着用
トラスコ品番497-2597
質量(g)254
圧着範囲(mm2)0.25-16
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
適合4角クリンプ
全長(mm)180
質量(g)405
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10+16
クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
質量(g)404
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥42,980
税込¥47,278
90日以内出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235
アズワン品番64-8393-95
1丁
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
規格EN60900
全長(mm)145
トラスコ品番479-3081
材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)175
ハンドルコンフォート
圧着範囲(mm2)0.25~2.5
AWG23-13
アズワン品番65-0303-02
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
トラスコ品番553-6170
材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0
全長(mm)200
圧着端子0.14~10mm2
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に
仕様圧着ポジション数:9
全長(mm)180
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。
識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
全長(mm)180
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
圧着回数9
仕上ヘッド:研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
質量(g)930
1セット
¥32,980
税込¥36,278
90日以内出荷
エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。
圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。
持ちやすく軽いので、快適に使えます。
材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。
最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
用途エンドスリーブ用。
全長(mm)200
質量(g)478
段数(圧着)1
ハンドルコンフォート
仕上(ヘッド)クロムメッキ
アズワン品番65-0302-94
クリンピング能力(mm2)0.14-16
クリンピング能力(AWG)26-5
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160
使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5
全長(mm)160
質量(g)112
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル平口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5
全長(mm)160
質量(g)139
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル平口
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800
外寸(mm)W470×H370×D190
内寸(mm)W437×H307×D172
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り
材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)200
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)267
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。
単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。
切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
オープンスプリング付き。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
全長(mm)200
仕様つかみ面:フラット・横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5
全長(mm)200
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG2000/01/01
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅50
スタイル平口
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。
エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。
ハンドルは2層構造で手に優しい。
プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190
質量(g)135
ハンドル強化ファイバーグラス製2K
仕上ヘッド:研磨
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
全長(mm)180
仕上ヘッド:クロムメッキ処理
ハンドルコンフォート
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
圧着力1段数
質量(g)404
適合6角クリンプ
アズワン品番65-0303-26
1丁
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
適合4角クリンプ
全長(mm)180
質量(g)405
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ処理
クリンピング能力(mm2)0.08-16
クリンピング能力(AWG)28-6
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
質量(g)1270
ケース寸法(mm)170×67
1丁
¥71,980
税込¥79,178
90日以内出荷
セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
質量(g)1353
1セット
¥85,980
税込¥94,578
90日以内出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ処理
セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975
外寸(mm)W410×H60×D290
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用
仕様圧着段数:3
全長(mm)250
質量(g)571
ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)45946
クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ