スクリューロック付きカラビナ。
引張強度を強化するための突起。
軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。
材質アルミニウム
質量(g)56
1パック(2個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
ツールの落下を確実に防止。
長いセーフティロープにより、快適に作業できます。
セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。
カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。
布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。
一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)32
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5
質量(g):30
入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。
固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
質量(g)30
1パック(3個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。固定素材カラビナ付き。PPEなし=個人用保護具なし。v
寸法(mm)900×95×28
質量(g)138
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応
寸法(mm)900×95×27
質量(g)179
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
関連キーワード