「ダイス m2」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)交換用ダイス (9733-03用)
MC4、MC4Evo2向け 4mm2、6 mm2 コネクター用です。
用途マルチクランプマガジン式圧着工具9733-03用交換ダイス 寸法(mm)50×16
1組
12,980 税込14,278
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス (9743-200用)
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g)56 圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
1組
49,980 税込54,978
90日以内出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に 仕様圧着段数:9 全長(mm)180 質量(g)205 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ 落下防止
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。 識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。 円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 圧着回数9 仕上ヘッド:研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166 材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)160 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.4
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235 アズワン品番64-8393-95
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)24-6
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで 全長(mm)200 質量(g)680 ハンドルマルチコンポーネントハンドル 仕上ヘッド:黒染め仕上げ 材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用 仕様圧着段数:3 全長(mm)250 質量(g)571 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)45946 クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様圧着段数:3 適合絶縁端子 全長(mm)250 質量(g)565 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
28,980 税込31,878
8日以内出荷

希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)190 質量(g)477 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
翌日出荷