極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。
面取りはしていません。フルフラッシュカット。
全長(mm)115
仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
幅(mm)ジョイント部:11
厚さ(mm)ジョイント部:7.5
質量(g)64
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:鏡面磨き
口先長(mm)14
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3
硬度HRC(刃部)約57
切断能力(Φmm)中硬線1
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)122
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.3
スタイルテーパーヘッド
切断面:フラット
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。面取りはしていません。フルフラッシュカットします。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
全長(mm)115
質量(g)80
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)115
質量(g)50
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
スタイルラウンドヘッド
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先(B):10.5
幅(mm)ジョイント部(A):9.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6
全長(mm)115
質量(g)69
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8
スタイルミニテーパーヘッド
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)115
質量(g)80
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm)中硬線1
スタイルテーパーヘッド
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)115
質量(g)80
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
スタイルラウンドヘッド
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)124
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0
切断能力(Φmm) 硬線0.8
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.5
スタイルラウンドヘッド
切断面:傘状
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:非常に小さな傘状
長さ(mm)口先(B):10
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)59
ハンドルコンフォート
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7
切断能力(Φmm) 硬線0.7
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
全長(mm)130
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途航空機向け。
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き
ハンドルコンフォート
タイプ切断面:非常に小さな傘状
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7
切断能力(Φmm)中硬線1.3
切断能力(Φmm) 硬線0.7
幅A(mm)ジョイント部:11.0
長さB(mm)口先:10.0
厚さD(mm)ジョイント部:6.5
アズワン品番65-0302-72
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。べベルの全くないフラットなニッパーです。プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。精密な取り付け作業に適しています。ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
長さ(mm)口先(B):11
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)58
ハンドルコンフォート
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
全長(mm)125
質量(g)56
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:非常に小さな傘状
長さ(mm)口先(B):10
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
寸法(mm)60×20×120
質量(g)61
ハンドルESD
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7
切断能力(Φmm) 硬線0.7
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。先細ヘッドタイプです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):10.5
幅(mm)ジョイント部(A):11
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)58
ハンドルESD
仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5
切断能力(Φmm)中硬線0.8
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。
ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。
トラスコ品番195-5262
全長(mm)125
材質/仕上INOX ステンレス
質量(g)56
刃形片刃
ハンドル絶縁
切断能力(mm)軟鉄線1.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6
アズワン品番64-8387-40
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒表面処理
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
硬度HRC(刃部)約64
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):5.5
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
寸法(mm)77×13×125
質量(g)55
角度(°)先端曲がり(a):60
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
切断能力(Φmm)中硬線0.6
1丁
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):9
幅(mm)ジョイント部(A):13.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5
寸法(mm)78×18×125
質量(g)60
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒表面処理
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先:10
幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12
厚さ(mm)ジョイント部:7
寸法(mm)68×17×115
質量(g)70
先端角(°)27
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm)中硬線1
スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
全長(mm)115
仕上ヘッド:鏡面磨き
ハンドルESD
スタイルエンドカッター
タイプ切断面:小さい傘状
切断能力(Φmm) 軟線0.8
幅A(mm)ジョイント部:10
長さB(mm)口先:20
幅C(mm)口先先端:3.0
厚さD(mm)ジョイント部:6.0
アズワン品番65-0302-69
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。
全長(mm)140
仕様切断面:フラット
材質INOXステンレス
幅(mm)ジョイント部:15.7
厚さ(mm)ジョイント部:9.2
質量(g)77
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:磨き
口先長(mm)12.3
切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
硬度HRC(刃部)約54
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):12.3
幅(mm)ジョイント部(A):15.7
厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2
全長(mm)140
質量(g)77
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。
安定した、遊びのないボックスジョイント構造。
摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。
研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。
プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。
ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12
質量(g)50
切断能力(Φmm) 軟線1.3
切断能力(Φmm)中硬線1
アゴ長さ(mm)13
厚さ(mm)7(ジョイント部)
ヘッド幅(mm)11
1丁
¥7,998
税込¥8,798
91日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先(B):6
幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16
厚さ(mm)ジョイント部(D):7
寸法(mm)66×17×115
質量(g)70
先端角(°)90
ハンドルESD
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線1.4
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm)中硬線0.8
スタイルエンドカッター
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)241
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)273
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)250
質量(g)391
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)178
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 硬線2.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)140
質量(g)131
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)256
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線15
切断径(AWG)1/0
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ