26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
全長(mm)160 仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)175 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm) 銅線4.8 コーティング亜鉛コーティング 切断能力(mm)ステンレス2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応
長さ(mm)160 質量(g)175 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(mm)プラスチックΦ4.8 切断能力(mm)ステンレスΦ2.7 切刃表面両刃(ベベル付) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut”
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番446-8732 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 取付穴落下防止用ひも:無 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7 切断能力(Φmm)複合導線:12 切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

2枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)160 質量(g)175 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ X-Cut
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
規格EN60900 全長(mm)160 トラスコ品番471-5900 材質クロームバナジウム電気鋼 質量(g)195 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線5.5 切断能力(Φmm) 硬線3.2
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想の伝達力を産むダブルヒンジシステム。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)180 トラスコ品番497-2490 質量(g)280 切断能力(Φmm) ピアノ線3.0 切断能力(Φmm) 軟線5.5 切断能力(Φmm) 硬線3.2 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー) 形状つかみ面/フラット 開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ 段数(調整)19 全長(mm)180
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)8604-100BK プライヤーレンチ XS
全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
開口範囲(mm)21(3/4)(ナット) 段数10(調整) 全長(mm)100 質量(g)70 アズワン品番64-9717-17
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180 仕様つかみ面:フラット 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)280 段数(調節)13 ハンドルコンフォートハンドル 仕上クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12 開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
仕様最大収納量(kg):25 質量(g)6775 容量(L)23 外寸(mm)W470×H190×D370 内寸(mm)W437×H172×D307
1個
189,800 税込208,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 寸法(mm)57×18×250 質量(g)490 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様つかみ面:フラット 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15 寸法(mm)55×20×180 質量(g)260 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部) 質量(g)17400 入組点数90
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.3/8●ナット開口範囲(mm):60●調整段数:22 全長(mm)300 質量(g)729 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)9.5 寸法B3(mm)15
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上ヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー) ハンドルプラスチックコーティング タイプつかみ面:フラット 調光範囲24段数 全長(mm)300 質量(g)645 口開き(mm)ナット:68(2-1/2inch) アズワン品番65-0302-76
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14 全長(mm)150 質量(g)193 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)4.7 寸法B3(mm)10.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11 全長(mm)125 質量(g)105 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)5 寸法B1(mm)3 寸法B3(mm)9.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 外形深さ(mm)290
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷