「ピアノ線0.2mm」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)10.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 刃長(mm)14
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)57 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部(A):10.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)81 刃長(mm)B:14 ハンドルプラスチックスリーブ 仕上プライヤー:黒表面処理 切断能力(Φmm) ピアノ線0.4 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
8,198 税込9,018
翌々日出荷

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)