●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番471-6001
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
呼び寸法(mm)180
最大口開き(mm)36
機能調整18段階
材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):19
トラスコ品番446-9259
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック
全長(mm)250
最大口開き(mm)52
ハンドルソフトプラスチック
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
トラスコ品番855-0113
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)220
タイプサイド刃付
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8902
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
全長(mm)280
タイプ直爪
寸法A(mm)76.5
先端形状平型
形状(mm)先端E×F:2.5×3
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。
トラスコ品番833-8903
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
厚さ(mm)9
寸法(mm)55×14×280
全長(mm)280
質量(g)235
タイプ曲爪
寸法A(mm)70
先端形状平型、E×F:2.5×3mm
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全長(mm)145
先端形状平型
質量(g)145
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番116-3226
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)145
タイププラスチックグリップ・磨きヘッド
先端形状平型
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線3.8
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
関連キーワード