識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)180
材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
規格EN60900
全長(mm)145
トラスコ品番479-3081
材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)175
ハンドルコンフォート
圧着範囲(mm2)0.25~2.5
AWG23-13
アズワン品番65-0303-02
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード