8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220 トラスコ品番446-9526 質量(g)251 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(45°)
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm 全長(mm)420 質量(g)1470 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)60 仕上(プライヤー)グレーパウダーコート 内径(inch)1.1/2 アズワン品番64-8390-32 内径(mm)37.5
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ (S型)
S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。
仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4 全長(mm)560 質量(g)2456 ハンドルプラスチックコーティング クランプ幅(mm)70 仕上プライヤー:グレーパウダーコート パイプ径(Φmm)つかみ:70 内径(inch)2 能力(mm)つかみ(ナット):70 内径(mm)50
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤー
ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。オープンスプリングとロックレバー付きです。パンチは個々に交換が可能です。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製。
用途皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに 厚さ(mm)0.1~1.0まで 全長(mm)220 質量(g)251 深さ(mm)ふところ:53 仕上プライヤー:赤粉体塗装 穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0'
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷