3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)