KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。
自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250
つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
トラスコ品番446-9372
質量(g)314
呼び寸法(mm)250
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25
寸法(mm)84×19×250
質量(g)366
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
全長(mm)560
使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120
口幅調節20
質量(g)2750
トラスコ品番446-9364
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18
全長(mm)180
質量(g)170
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッドクロムメッキ
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
トラスコ品番471-6001
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
呼び寸法(mm)180
最大口開き(mm)36
機能調整18段階
材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●交換部品:スプリング (8719-250)●調整段数:25
寸法(mm)48×14×250
質量(g)335
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
関連キーワード