「丸落とし 黒」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):14 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)80 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2 スタイルラウンドヘッド
1丁
9,298 税込10,228
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途航空機向け。 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き ハンドルコンフォート タイプ切断面:非常に小さな傘状 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7 切断能力(Φmm)中硬線1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.7 幅A(mm)ジョイント部:11.0 長さB(mm)口先:10.0 厚さD(mm)ジョイント部:6.5 アズワン品番65-0302-72
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷