カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • スリーライン(6)
  • マルケイ(国際化工)(5)
  • スケーター(5)
  • 関東プラスチック工業(5)
  • パール金属(3)
  • KNIPEX(クニペックス)
  • 大黒工業(3)
  • 山崎実業(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • キャンブロ(2)
  • ブランドをもっと見る

「仕切り プレート 皿」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体)KNIPEX(クニペックス)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。<br />ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。<br />中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。<br />ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。<br />ヒンジは金属製で耐久性に優れています。<br />ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。<br />ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。<br />3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。<br />書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。<br />底面は2箇所のチルトロックで固定できます。<br />底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。<br />大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)8600耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435外形深さ(mm)290
ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。<br />電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。<br />1000V絶縁です。<br />DIN EN/IEC60900基準に適合しています。<br />頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。<br />ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。<br />中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。<br />ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。<br />ヒンジは金属製で耐久性に優れています。<br />ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。<br />ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。<br />3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。<br />書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。<br />底面は2箇所のチルトロックで固定できます。<br />底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。<br />大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら