7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に 寸法(mm)W180×D54×H14 全長(mm)185 質量(g)175 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド:鏡面研磨
1丁
9,698 税込10,668
8日以内出荷

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。 全長(mm)185 質量(g)195 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)鏡面研磨 アズワン品番65-0302-87
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部) 質量(g)17400 入組点数90
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷