汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。
全長(mm)120
質量(g)85
ブレード長さ(mm)80
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番64-8343-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190
能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68
段数2(圧着)
質量(g)340
適合替刃9759-06
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68
質量(g)522
適合替刃522
1丁
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
関連キーワード