カテゴリ

  • 作業工具(330)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(1,108)
  • WURTH ELEKTRONIK(231)
  • ROLINE(210)
  • 日本モレックス(molex)(209)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(88)
  • SAMTEC(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • S.G.E(42)
  • KEMET(38)
  • コーニング(33)
  • BULGIN(32)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
  • AMPHENOL(27)
  • 千吉(25)
  • RADIALL(22)
  • 刀川平和農園(22)
  • エム・あい(21)
  • アズワン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「処理済み」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D60×H25全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D46×H15全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)206ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)146ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)156ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
7,798税込8,578
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)180質量(g)271ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線多芯:12切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3.4
絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁ニードルノーズペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,498税込10,448
1丁
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状全長(mm)145質量(g)157ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24質量(g)340ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24全長(mm)250質量(g)397ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁ALLIGATOR 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)時計細工用アジャスティングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):27幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6寸法(mm)84×19×125質量(g)74ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル半丸口
電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)電工ハサミKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
3日以内出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190質量(g)116ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング仕上ヘッド研磨
絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁圧着ペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に仕様圧着ポジション数:9全長(mm)180質量(g)254ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨クリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5
絶縁斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,198税込10,118
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状全長(mm)180質量(g)267ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)230ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3
絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.4
穴付き絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)穴付き絶縁ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1丁
90日以内出荷
焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。長い切刃付き。パワージョイントによる高い切断性能。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能。
仕様切断面:小さい傘状寸法(mm)84×28×160質量(g)216ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG15+13切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm)中硬線1.5寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型) KNIPEX(クニペックス)蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
自転車用プライヤー KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に厚さ(mm)ヘッド:3.5寸法(mm)46×12×200質量(g)180ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きパイプ径(Φmm)つかみ:45818
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×22×240質量(g)470ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,498税込10,448
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×17×240質量(g)435ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×17×240質量(g)435ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×12×240質量(g)470刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
90日以内出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
穴用スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー (曲)KNIPEX(クニペックス)
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。
全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら