14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃) 寸法(mm)55×17×240 質量(g)435 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
8,298 税込9,128
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃) 寸法(mm)55×12×240 質量(g)470 刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分) ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃) 寸法(mm)55×17×240 質量(g)435 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,498 税込10,448
3日以内出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃) 寸法(mm)55×22×240 質量(g)470 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73、(曲がり部23) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。 コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。 ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE) 質量(g)365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50 アズワン品番64-8319-54 基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000V
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
長さ(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)