16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。材質はステンレス鋼です。刃の硬度は約56HRCです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):6 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1 スタイルエンドカッター
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24 質量(g)380 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm)中硬線5.2 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。 全長(mm)140 仕様切断面:フラット 幅(mm)ジョイント部:15.7 厚さ(mm)ジョイント部:9.2 質量(g)77 ハンドルコンフォートハンドル 口先長(mm)12.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 全長(mm)200 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)267 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨 AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130 質量(g)124 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0 切断能力(Φmm) 硬線0.8 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.5 スタイルラウンドヘッド 切断面:傘状
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
全長(mm)115 仕上ヘッド:鏡面磨き ハンドルESD スタイルエンドカッター タイプ切断面:小さい傘状 切断能力(Φmm) 軟線0.8 幅A(mm)ジョイント部:10 長さB(mm)口先:20 幅C(mm)口先先端:3.0 厚さD(mm)ジョイント部:6.0 アズワン品番65-0302-69
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.4
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適 仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5 全長(mm)200 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG2000/01/01 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅50 スタイル平口
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):14 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)80 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2 スタイルラウンドヘッド
1丁
9,298 税込10,228
翌日出荷

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm)210×81×38 質量(g)391 ハンドルコンフォートグリップ 替刃仕様90 25 25 E01
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):12.3 幅(mm)ジョイント部(A):15.7 厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2 全長(mm)140 質量(g)77 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 寸法(mm)78×18×125 質量(g)60 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:非常に小さな傘状 長さ(mm)口先(B):10 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 寸法(mm)60×20×120 質量(g)61 ハンドルESD 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7 切断能力(Φmm) 硬線0.7 切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状 長さ(mm)口先(B):6 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16 厚さ(mm)ジョイント部(D):7 寸法(mm)66×17×115 質量(g)70 先端角(°)90 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線1.4 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8 スタイルエンドカッター
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。先細ヘッドタイプです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):10.5 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)58 ハンドルESD 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷