カテゴリ

  • 作業工具(6)
さらに商品を絞り込む
  • DAIKO(大光電機)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 南海プライウッド(10)
  • OtterBOX(10)
  • Live Pro(8)
  • ユニカ(7)
  • アイホン(7)
  • KNIPEX(クニペックス)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • ブランドをもっと見る

「埋め込み box」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーコンフォートKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)280使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤー オープンスプリング付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー オープンスプリング付KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)280使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)265使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
マルチストリッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)マルチストリッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)165質量(g)176ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁マルチストリッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)絶縁マルチストリッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165仕様切断面:傘状(斜め刃)材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。質量(g)190径(Φmm)外被除去の数値:8-13ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)切断能力(Φmm) 硬線2.2硬度HRC(刃部)約61サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線2.8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら