材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×21×280
質量(g)235
先端角(°)45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):76.5
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×19×280
質量(g)235
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10290
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
関連キーワード