20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。 全長(mm)400 最大口開き(mm)95 仕様調整11段階 トラスコ品番471-6051 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼 質量(g)1204
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250 使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36 呼び寸法(mm)250
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
トラスコ品番446-9496 質量(g)374 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
8,398 税込9,238
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487 質量(g)420 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き ハンドルエンボス加工 タイプつかみ面:横すじ入り 調光範囲11段数 能力(inch)パイプつかみ:Φ1 能力(mm)ナットつかみ:24 全長(mm)100 質量(g)62 アズワン品番65-0302-81
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11 全長(mm)100 質量(g)62 ハンドルエンボス加工 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:24
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15 全長(mm)250 質量(g)328 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:11963
1丁
6,698 税込7,368
9日以内出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に 仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)328 深さ(mm)最大くわえ:42 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:37 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:34 能力(Φmm)パイプつかみ:32
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
1丁
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:3/16 寸法(mm)W150×D45×H18 全長(mm)150 質量(g)278 段数調整:3 能力ナットつかみ:3/16mm ハンドルコンフォート
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:42
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●交換部品:スプリング (8719-250)●調整段数:25 寸法(mm)48×14×250 質量(g)335 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
6,798 税込7,478
91日以内出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25 寸法(mm)84×19×250 質量(g)366 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50
1丁
6,898 税込7,588
4日以内出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番471-6001 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)180 最大口開き(mm)36 機能調整18段階 材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷