負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。
用途掴み、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴有り
トラスコ品番195-5250
全長(mm)200
材質/仕上バナジウム電気鋼
質量(g)205
先端波形曲爪
先端寸法(mm)3.0×2.5
アズワン品番64-8370-76
色(グリップ)赤・青
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番116-3226
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)145
タイププラスチックグリップ・磨きヘッド
先端形状平型
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチック
色赤
セット内容3セット入り
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。
材質プラスチック製
質量(g)40
アズワン品番64-8391-31
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。
人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。
耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています
ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。
刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。
全長(mm)120
質量(g)85
ブレード長さ(mm)80
材質(ブレード)ステンレス鋼
アズワン品番64-8343-05
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り
材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)200
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)267
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
電気工事用マルチファンクションプライヤー。
平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。
1つのプライヤーに6つの機能。
単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。
プライヤーを完全に開くことなく掴みます。
切刃は閉じたまま保護されます。
ワークへ届きやすいスリムな構造です。
ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。
オープンスプリング付き。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。
全長(mm)200
仕様つかみ面:フラット・横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
容量0.5-2.5(mm2)
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG1/0
切断能力(Φmm) 銅線15
切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5
全長(mm)200
質量(g)277
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG2000/01/01
切断能力(Φmm) 銅線多芯:15
切断能力(mm)銅50
スタイル平口
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22
質量(g)455
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)160
仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼
長さ(mm)入り口先:30
幅(mm)ジョイント部:17
厚さ(mm)ジョイント部:9.5
質量(g)172
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22
質量(g)460
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×12×240
質量(g)470
刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25
トラスコ品番471-5942
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)250
質量(g)340
最大開口(mm)70
能力(mm)(掴み)ナット70
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。
70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)340
段数(調節)25
最大口開き(mm)70
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×22×240
質量(g)470
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
精密用途における電子部品の安全な取り扱い:制御された方法で作業者と部品間の電位差を補正可能特に要求の厳しい精密作業向け:優れた堅牢性と耐食性電磁効果による損傷を避けるための耐磁性を実現滑らかな掴み面
材質プレミアムステンレス鋼
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9
全長(mm)250
質量(g)374
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
トラスコ品番828-0651
セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ
寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50
質量(g)390
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)113
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。11段階のノッチ調整により、3 1/2inchまで掴むことができます。クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
用途簡単な構造と調整で野外作業に最適
仕様●ナット開口範囲(mm):95●パイプ開口範囲(Φmm):90●パイプ容量(直径;inch):3.1/2●調整段階:11
寸法(mm)400×75×20
質量(g)1175
ハンドル滑り止めプラスチックコート
仕上ヘッド研磨、本体:黒の亜鉛合金メッキ
1丁
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ソフトメタルおよびプラスチック製の厚い部材を、力をかけずにカットできます。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。掴み作業用のスペースがあります。
ハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
ソフトワイヤーのための精密切刃。
全長(mm)200
材質クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
質量(g)375
ハンドルコンフォートハンドル
仕上ヘッド:磨き
切断能力(Φmm) 軟線6
硬度HRC(刃部)約59
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
段数(調節)15
最大口開き(mm)50
仕上ヘッド:グレー防錆コート
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)144
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)
寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55
質量(g)264
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1
寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
1セット(3本)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1
寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956
全長(mm)195
材質/仕上強化プラスチック
質量(g)180
適合電線(mm2)0.08~16.0
アズワン品番64-8333-08
適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。
歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。
ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。
様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。
パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。
ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250
仕様つかみ面:横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)397
段数調節段数:24
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
スタイル半丸口
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ベルトポーチ付で携帯性UP。
ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。
ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。
コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。
ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE)
質量(g)365
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50
アズワン品番64-8319-54
基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
寸法(mm)200×46×14
質量(g)266
ハンドルプラスチックコート
仕上ヘッド研磨
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24
質量(g)340
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ