1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。落下防止ツールを接続する多様な方法。ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。 アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。PPEなし=個人用保護具なし。
用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適 寸法(mm)400×85×27 質量(g)99
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ