「検査済み シール」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
仕様最大収納量(kg):25
質量(g)6775
容量(L)23
外寸(mm)W470×H190×D370
内寸(mm)W437×H172×D307
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20
質量(g)10855
容量(L)33
外寸(mm)W430×H280×D515
内寸(mm)W350×H200×D480
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。
カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。
ラベル欄はラベル用シール2枚付き。
人間工学に基づく安定したハンドル。
ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。
アルミ製フレーム。
金属ヒンジ。
ふたの中に書類入れがあります。
汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。
押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。
カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。
合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部)
質量(g)11590
入組点数68
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード