「検電棒」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600 内寸(mm)B460×H310×T190 最大荷重(kg)20
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170 外寸(mm)W442×H151×D442 内寸(mm)W375×H107×D311 最大荷重(kg)25
1セット
189,800 税込208,780
3日以内出荷