「横入れ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0
厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
トラスコ品番497-2554
厚さ(mm)(ヘッド)3.5
全長(mm)200
質量(g)177
使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204
アズワン品番64-8359-02
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7531
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)200
先端形状E×F:3.0×2.5mm
ハンドルプラスチックコーティング
口先長(mm)73
先端厚さ(mm)3
切断能力(Φmm) 硬線2.2
先端幅(mm)2.5
ジョイントサイズ(mm)厚さ:9.5 幅:17.5
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業
適合パイプつかみ能力:32
全長(mm)180
質量(g)173
タイプつかみ面:横すじ入り
段数調整:18
能力ナットつかみ:32
深さ(mm)最大くわえ:37
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
開口寸法(mm)最大平行:33
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×21×280
質量(g)235
先端角(°)45
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)ジョイント部:15
厚さ(mm)ジョイント部:8
全長(mm)140
切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6
取付穴落下防止用ひも取付穴無
先端形状E2.5×F2.0mm
機能圧着機能無
口先長(mm)42
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0897
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
口先長(mm)46.5
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業
適合パイプつかみ能力:3/16
寸法(mm)W150×D45×H18
全長(mm)150
質量(g)278
段数調整:3
能力ナットつかみ:3/16mm
ハンドルコンフォート
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160
トラスコ品番446-7523
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
落下防止ツール付きです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質落下防止ツール付きです。
2018年トラスコ掲載ページ4 0897
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160
トラスコ品番835-6475
幅(mm)(ジョイント部)17
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5
質量(g)176
口先長(mm)30
1丁
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に
厚さ(mm)ヘッド:3.5
寸法(mm)46×12×200
質量(g)180
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:50
能力(Φmm)パイプつかみ:46
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9
寸法(mm)86×22×180
質量(g)215
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:36
能力(Φmm)パイプつかみ:42
パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。横方向形状付き組み立て用プライヤー。スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。保護しながらも確実な掴持。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでも頑丈なツール。
仕様つかみ面:横すじ入り
長さ(mm)口先(L3):76.5
幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5
寸法(mm)85×19×280
質量(g)235
ハンドルプラスチックコーティング
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
スタイル半丸口
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ベントノーズ
トラスコ品番497-2562
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
厚さ(mm)(ヘッド)3.5
質量(g)182
先端厚さ(mm)3.5
使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9
全長(mm)250
質量(g)331
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:46
能力(Φmm)パイプつかみ:50
パイプ直径(inch)Φ2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
90日以内出荷
関連キーワード