商品豆知識
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
長さ(mm)160
トラスコ品番835-6476
質量(g)216
定格絶縁電圧(V)1000
使用範囲(mm2)1.5+2.5
切断能力(Φmm)(軟線)4.0
使用範囲(AWG)15+13
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)
全長(mm)195
質量(g)136'
能力ストリッピング(AWG):32-8
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
1丁
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)
質量(g)15095
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
ケース品番989915LE
外形深さ(mm)290
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
関連キーワード