11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。 切断能力(Φmm)6-35 材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属 材質(刃)高品質ボールベアリング鋼 全長(mm)260 質量(g)375 適合替刃品番:9039-02V01 品番バリ取り部品:9039-02V02 付属品替刃1枚 アズワン品番65-0302-84
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965 全長(mm)260 材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g)375 肉厚(mm)最大2 替刃仕様標準:9039-02V01 アズワン品番64-8393-07 切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256 切断能力(Φmm)6~76 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
5,398 税込5,938
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質はステンレス。刃はオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)電工ハサミ
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190 質量(g)116 ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング 仕上ヘッド研磨
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷