カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(26)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • アズワン(2)
  • 日東工器(6)
  • SHK(14)
  • エスコ(458)
  • 十川ゴム(120)
  • 高島産業(34)
  • ツウィンモール(29)
  • 大阪魂(19)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • (18)
  • 栗田製作所(13)
  • HIT(ヒット)(12)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(12)
  • 八興(10)
  • SK11(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硬鋼線」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
9,598税込10,558
1丁
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,498税込8,248
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) KNIPEX(クニペックス)0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
0905-240 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)0905-240 架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160仕上ヘッド:黒防錆コートハンドルプラスチックコーティングタイプ切断面:傘状切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm)中硬線4.8切断能力(Φmm) 硬線3.6切断能力(Φmm) ピアノ線3.3質量(g)195アズワン品番65-0302-70
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
絶縁先長ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ落下防止KNIPEX(クニペックス)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5質量(g)215ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
翌々日出荷
軟線・中硬線及び細い鋼線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-8937幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9質量(g)87刃長(mm)16切断能力(Φmm) 軟線0.4-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73、(曲がり部23)切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160トラスコ品番446-7523幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)150定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
ミニペンチ KNIPEX(クニペックス)ミニペンチKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110質量(g)85切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(mm)銅9.0切断能力(Φmm) アルミ線9.0切断能力(Φmm)中硬線2.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら