軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):73
幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5
全長(mm)200
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
スタイル半丸口
1丁
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110
質量(g)85
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(mm)銅9.0
切断能力(Φmm) アルミ線9.0
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160
トラスコ品番446-7523
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)73、(曲がり部23)
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
長さ(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
定格絶縁電圧(V)1000
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
関連キーワード