幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ10~75
段数(調節)25
全長(mm)250
質量(g)355
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
幅広く掴める新型パイププライヤー。
ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。
頑丈で、高い負荷にも耐えます。
防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。
ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。
鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。
用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。
ネジ止めされたコネクターやカップリング用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)355
段数(調節)25
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
つかみ幅(mm)Φ25~80
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部(A):10.5
厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5
全長(mm)125
質量(g)81
刃長(mm)B:14
ハンドルプラスチックスリーブ
仕上プライヤー:黒表面処理
切断能力(Φmm) ピアノ線0.4
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3
切断能力(Φmm) 硬線0.6
切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用
仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25
全長(mm)250
質量(g)355
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッドクロムメッキ
能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
¥11,980
税込¥13,178
90日以内出荷
関連キーワード