5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)絶縁メガネ 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番446-9992 長さ(mm)190 質量(g)325 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)3/8SQ
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番835-6526 長さ(mm)265 質量(g)600 定格絶縁電圧(V)1000 差込角(sq.)1/2SQ
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁スパナ 1000V
鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ