これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。
電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。
刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。
大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956
全長(mm)195
材質/仕上強化プラスチック
質量(g)180
適合電線(mm2)0.08~16.0
アズワン品番64-8333-08
適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。
シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式)
スムーズに操作できる構造。
軽量でコンパクトなデザイン。
握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
ボディーはスチール製。
刃の材質はオイル焼き入
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10
使用範囲(AWG)7
使用範囲(Φmm)5.0
質量(g)156
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10
使用範囲(AWG)7
使用範囲(Φmm)5.0
関連キーワード