一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減
25%軽量化してコンパクト
パワフルで精密。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線1.2
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)184
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線多芯:12
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード