24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7138 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け 質量(g)652 切断能力(MCM)500 切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60 切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
1丁
85,980 税込94,578
翌日出荷

航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に トラスコ品番752-1049 セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ 質量(g)325 アズワン品番65-0303-42
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキ
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断します。 切断力を最大に引き出す両手操作。 同じ大きさの強力ニッパーに比べ、力を60%節約します。 特殊なジョイント構造によって、手の力を40倍に増強します。 ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。 高周波焼き入れした精密切刃、切刃硬度約64HRC。 開口部のある切刃が、回転点近くのテコ作用が改善されたことにより、大きな断面積を簡単に切断します。
全長(mm)250 材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒) 質量(g)465 ハンドルプラスチックコーティング 切断能力(Φmm) ピアノ線4.2 切断能力(Φmm) 硬線4.3 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線6
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状 寸法(mm)62×21×200 質量(g)365 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。 全長(mm)190 材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼 質量(g)314 切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパー
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)14.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9 刃長(mm)16 切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造で非常に丈夫です。 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)180 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)212 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 寸法(mm)85×29×180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662 圧着ダイス ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:4.0~10.0mm2(974971)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4用:9749711太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

精密ワイヤーストリッパー:1.5~6.0mm2(121211)銅ケーブル用のケーブルカッター:Φ15mmまで(9516165)交換式圧着ダイス用の圧着システムプライヤー:9743200ソーラーケーブルコネクター MC4(マルチコンタクト)用:2.5~6.0mm2(974966)ロケーター ソーラーケーブルコネクター MC4:9749661MC4コネクター用取付工具 2丁1セット:9749662太陽光用ツールケース:979101LE太陽光用ツールを揃えています。圧着ダイスを交換するための取付けツール(内部六角キー)付き。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。耐衝撃性のあるプラスチックケース。
用途圧着ダイスおよびロケーター用 質量(g)2010 外寸(mm)W345×H80×D280 入数7点
1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
12,980 税込14,278
90日以内出荷

ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売) 質量(g)15095 耐荷重(kg)30 深さ(mm)内:110/100 高さ内寸(mm)370 幅内寸(mm)490 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)435 ケース品番989915LE 外形深さ(mm)290
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド:研磨
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕上ヘッド研磨
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒) 寸法(mm)200×46×14 質量(g)266 ハンドルプラスチックコート 仕上ヘッド研磨
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15 質量(g)257 切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯) 仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
種類その他プライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 銅線15
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
セット商品数21点 仕様DIN EN/IEC60900適合品 セット内容ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー 質量(kg)7.2 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)480×370×175
1セット
179,800 税込197,780
当日出荷