銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け
質量(g)652
切断能力(MCM)500
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
1丁
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。
頑丈で、扱いやすく、安定しています。
800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。
切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。
革新的な3段階ラチェットドライブ。
切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
用途SWAケーブル用。
全長(mm)315
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)800
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線45
切断能力(mm2)銅線(多芯):380
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング
硬度HRC(刃部)約64
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適
仕様切断面:傘状
全長(mm)250
質量(g)475
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125
幅(mm)(ジョイント部)14.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9
刃長(mm)16
切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)160
質量(g)207
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥5,398
税込¥5,938
90日以内出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)250
質量(g)391
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 硬線3.5
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。
ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
硬度刃:約HRC62
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm)中硬線3
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 軟線4.0
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm)中硬線3
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)160
質量(g)230
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)267
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
全長(mm)160
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)175
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4.8
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(Φmm) 銅線4.8
コーティング亜鉛コーティング
切断能力(mm)ステンレス2.7
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線3.8
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付き。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5
質量(g)156
硬度カッター部:約HRC61
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)50
切断能力(Φmm) 銅線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)145
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
スリムなヘッドでアクセスの難しい箇所での作業が可能
鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。
掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)145
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線8
切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0
切断能力(Φmm)中硬線3
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。外装あり。
質量(g)213
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
切断能力(Φmm)中硬線3.8
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤーあらゆる種類の設置作業および修理作業に適していますとくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できますフライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます中硬線および硬線用の切刃付き長い耐久性と安定した刃先追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
寸法(mm)185×85×20
質量(g)213
ハンドルプラスチックコート
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm) 銅線多芯:13
切断能力(mm)銅多芯:25
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
スタイル:半丸口
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入り
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(mm)銅多芯:25
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
全長(mm)145
質量(g)157
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:8
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)
全長(mm)145
質量(g)116
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) 銅線多芯:8
切断能力(mm)銅多芯:16
切断能力(Φmm)中硬線3
スタイル平口
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部
スタイル:半丸口
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。
平坦円形の、長いアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。
スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3
厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5
質量(g)215
硬度カッター部:約HRC61
角度(°)先曲がり:40
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
口先長(mm)73、23(曲がり)
切断能力(Φmm) 銅線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード