106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
全長(mm)250
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
全長(mm)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:145mm●Knipex台形圧着プロファイル. 高品質のKnipex圧着プライヤーは、台形形状のエンドスリーブやフェルールを圧着する用途向けに設計されています。このハンディタイプの圧着工具は、0.25 → 2.5 mm2のサイズの素材を圧縮する設計で、特に、通常は高品質でスリムなサポートにより、制御システムのターミナルストリップを圧縮できます。台形の断面の4つの圧着ダイは明確に視認でき、エンドスリーブが正しく挿入されていることを確認できるようにマークされています。ユーザーが正しい圧着ダイを選択している場合、エンドフェルールを圧着するために手動で力を加えると、エンドスリーブは導体内に留まり、正確で信頼性の高い圧着であることを確認可能です。 特長と利点 DIN46228パート1+4に適合する、0.25 → 2.5 mm2の台形エンドスリーブ(フェルール)を圧着する場合に使用 4つの台形断面(圧着ダイ) バナジウム電炉鋼、鍛造、油焼き入れ プラスチックコーティングのハンドル 安全な位置決めと圧着に対応する明確なマーク 代表的用途 この圧着プライヤーは、次の作業に使用できます。 制御システム IT 家庭用電気設備 電子システム 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
1丁ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。 全長(mm)180 圧着範囲(mm2)0.08-10+16 適合4角クリンプ 質量(g)405 使用範囲(AWG)28-7
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷

MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。 トラスコ品番478-7412 材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)115 質量(g)18
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 全長(mm)180 仕上ヘッド:クロムメッキ処理 ハンドルコンフォート クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7 圧着力1段数 質量(g)404 適合6角クリンプ アズワン品番65-0303-26
1丁
44,980 税込49,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。 全長(mm)200 トラスコ品番478-7366 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)574
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 適合4角クリンプ 全長(mm)180 質量(g)405 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10+16 クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm)195 仕様バネ付 トラスコ品番478-7498 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)382 圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5 AWG27-16
1丁
36,980 税込40,678
当日出荷

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 質量(g)404 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10.0 クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
42,980 税込47,278
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
仕様圧着段数:4 寸法(mm)250×77×24 質量(g)558 圧着能力(mm2)0.5-1/1.5~2.5/4~6/10
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
質量(g)930
1セット
32,980 税込36,278
90日以内出荷

クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
トラスコ品番553-6170 材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0 全長(mm)200 圧着端子0.14~10mm2
1丁
37,980 税込41,778
当日出荷

1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235 アズワン品番64-8393-95
1丁
38,980 税込42,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤー
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 トラスコ品番836-8960 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ アズワン品番65-0302-96 2018年トラスコ掲載ページ4 1257
1丁
76,980 税込84,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8984
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8982
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。 全長(mm)250 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。 全長(mm)190 適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ トラスコ品番478-7536 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g)305 圧着範囲(mm2)0.03-0.56 AWG32-20
1丁
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 全長(mm)180 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ処理
1丁
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様圧着段数:3 適合絶縁端子 全長(mm)250 質量(g)565 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
28,980 税込31,878
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様圧着段数:3 寸法(mm)200×96×17 質量(g)618 圧着能力(mm2)2.5/4/6
1丁
68,980 税込75,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用 仕様圧着段数:3 全長(mm)250 質量(g)571 ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)45946 クリンピング能力(AWG)2003/07/05
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用 仕様圧着段数:1 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)604 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
159,800 税込175,780
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用 仕様圧着段数:4 適合ファストン 全長(mm)220 質量(g)483 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.1-2.5 クリンピング能力(AWG)26-14
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。 トラスコ品番207-4968 全長(mm)250 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼 質量(g)618 適合端子ツインフェルール端子 アズワン品番64-8393-93 圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
1丁
43,980 税込48,378
翌々日出荷

必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
用途エンドスリーブ用。 全長(mm)200 質量(g)478 段数(圧着)1 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)クロムメッキ アズワン品番65-0302-94 クリンピング能力(mm2)0.14-16 クリンピング能力(AWG)26-5
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

1セットほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)