カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- グーリング(1)
「8605-180」の検索結果

プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15寸法(mm)48×20×180質量(g)260ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12
プライヤーレンチ 落下防止
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)全長(mm)180質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)35アズワン品番65-0303-46