カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(384)
  • エスコ(255)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(90)
  • SIGNET(シグネット)(57)
  • DEEN(35)
  • ParkTool(パークツール)(20)
  • KTC(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • FPC(12)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
  • 倉茂電工(12)
  • エイト(10)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • マタドール(MATADOR)(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
  • オーナンバ(7)
  • Autobahn(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8sq 8mm」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000VKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケット 3/8X10mmKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準サイズ(mm)10トラスコ品番447-0036質量(g)30外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8
ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin Move RED] (ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)質量(g)15095耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435ケース品番989915LE外形深さ(mm)290
絶縁ソケット KNIPEX(クニペックス)絶縁ソケットKNIPEX(クニペックス)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。
差込角(sq.)3/8規格DIN EN 60900