カテゴリ
- 作業工具(1,045)
- 制御機器(40)
- 保管用品(22)
- 整備工具・収納(13)
- 安全保護具(8)
- 機構部品(6)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 物流用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- AMPHENOL(6)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MICROCHIP(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- RS PRO(11)
- SPARKFUN(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(75)
- Wera(7)
- スバル(147)
- トヨタ(28)
- ニッサン(5)
- ホンダ(634)
- ミツビシ(32)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヨシムラ(6)
- 三菱ふそう(1,641)
- 日野自動車(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ipex」の検索結果
特価

軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁ほか当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
穴用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
軸用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁ほか当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スリムニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。スリムでシャープ、そして精密 - コンパクトなペン型デザインにより、指先での繊細な切断が可能で、狭いスペースでも材料をしっかり確認できます。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm2切断可能です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。自動車・電気分野における電気配線などの軟質材料の切断、電子機器・精密機械分野における精密切断作業に適しています。柔軟な操作性/手のひら全体で握る、または親指と人差し指で掴むように握ることで、視認性とアクセス性が向上します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。開閉スプリング付きで、快適で迅速な作業が可能です。衝撃に強いプラスチック製ハンドルです。全長(mm)150質量(g)107ハンドルコンフォート
自動ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
先長ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁ほか当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。種類セット品
回転パンチプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
穴用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁ほか当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125口先長(mm)9.0
バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。先端40°先曲バネ無し
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
イヤークランププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼全長(mm)2202018年トラスコ掲載ページ4 0821
ホルスター(スリムニッパー・スーパーニッパー用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷スーパーニッパーおよび スリムニッパーを快適に携帯可能です。切断工具を素早く取り出して使用可能です。工具先端を保護し、安全に持ち運び可能です。丈夫な再生プラスチック製、ベルトクリップ付きです。用途7803-150、7861-150、7803-125、7861-125用質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×29
汎用ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
スリムニッパー(ホルスター付)
KNIPEX(クニペックス)¥7,198~税込¥7,918~1丁翌日出荷コンパクトに収納できて、いつでも使用可能 - 最良のアクセス性と、輸送時にロック可能な切断刃。独自形状/細身で非対称形状のハンドルにより、狭い場所でも保持しやすく、スムーズな操作が可能です。工具交換不要で結束バンド作業に対応 - 締め付け、面一カット、大きな開口による取り外し作業まで快適に行えます。精密に成形された先端部で、単線銅導体は最大1.3mm、細撚り線は最大4mm2切断可能です。サイズ(mm)ホルスター装着時:W158×H38×D31
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
鉄板カッター (ニブラー)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。トラスコ品番446-9518材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂全長(mm)280刃長(mm)9刃厚(mm)2.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)プラスチック2切断能力(mm)銅板1.2
エンドスリーブ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁ほか当日出荷識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
イヤークランププライヤー サイド刃付
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。トラスコ品番855-0113材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)220タイプサイド刃付
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途つかむ・締める・曲げる作業に。
...