カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 作業工具(1,077)
    • スナップリングプライヤ(36)
    • ウォーターポンププライヤ(61)
    • プライヤーレンチ(16)
    • 斜めニッパー(9)
    • 圧着工具本体(65)
    • エレクトロニクスニッパー(52)
    • ラジオペンチ(13)
    • ノーズプライヤ(31)
    • 精密ニッパー(14)
  • 制御機器(42)
  • 保管用品(21)
  • 整備工具・収納(14)
  • 安全保護具(8)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • Wera(4)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「knipex」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Knipex ニッパー KNIPEX(クニペックス)Knipex ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ヘッド形状ストレート
Knipex 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal プライヤー KNIPEX(クニペックス)Knipex 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal プライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)回転パンチプライヤーKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220トラスコ品番446-9526質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)4本組 スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先長ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2先端先長
Knipex 圧着工具 Wire Ferrule プライヤー KNIPEX(クニペックス)Knipex 圧着工具 Wire Ferrule プライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:145mm●Knipex台形圧着プロファイル. 高品質のKnipex圧着プライヤーは、台形形状のエンドスリーブやフェルールを圧着する用途向けに設計されています。このハンディタイプの圧着工具は、0.25 → 2.5 mm2のサイズの素材を圧縮する設計で、特に、通常は高品質でスリムなサポートにより、制御システムのターミナルストリップを圧縮できます。台形の断面の4つの圧着ダイは明確に視認でき、エンドスリーブが正しく挿入されていることを確認できるようにマークされています。ユーザーが正しい圧着ダイを選択している場合、エンドフェルールを圧着するために手動で力を加えると、エンドスリーブは導体内に留まり、正確で信頼性の高い圧着であることを確認可能です。 特長と利点 DIN46228パート1+4に適合する、0.25 → 2.5 mm2の台形エンドスリーブ(フェルール)を圧着する場合に使用 4つの台形断面(圧着ダイ) バナジウム電炉鋼、鍛造、油焼き入れ プラスチックコーティングのハンドル 安全な位置決めと圧着に対応する明確なマーク 代表的用途 この圧着プライヤーは、次の作業に使用できます。 制御システム IT 家庭用電気設備 電子システム 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
Knipex 圧着ピンコンタクト 熱収縮端子 ラチェット KNIPEX(クニペックス)Knipex 圧着ピンコンタクト 熱収縮端子 ラチェットKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット●全長:220mmRoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁ほか
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー(曲爪)KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)180圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)405使用範囲(AWG)28-7
Knipex 圧着ピンコンタクト Bootlace Ferrule プライヤー KNIPEX(クニペックス)Knipex 圧着ピンコンタクト Bootlace Ferrule プライヤーKNIPEX(クニペックス)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
仕様圧着工具種類:プライヤー●全長:190mm●RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)軸用スナップリングプライヤー 45°KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁ほか
当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス)強力型ニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー(曲爪)KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000
コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパー X-CutKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
全長(mm)160トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)形状つかみ面/フラット開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ段数(調整)19全長(mm)180
ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)ヤットコ (カーペンタープライヤー)KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
光ファイバー用ニッパー KNIPEX(クニペックス)光ファイバー用ニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用長さ(mm)160トラスコ品番833-8912質量(g)166
...